LEESON E119360.00 C6T17DR40A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2UVB C6T17DR40A

LEESON E119360.00 C6T17DR40A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2UVB Típus: E119360.00Kereszthivatkozás: C6T17DR40A

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€211.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
KódN
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56
Teljes terhelésű erősítők2 / 1
HP1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW. 37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésRugalmas alap
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor62.9 / 71
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTD
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)20.65
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)28.58

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - 100145.00
    • Hatás 100%: 78.2
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 10000418-001-001
    • Tekercselés: T634467
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítő: 2.2 / 1.1

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyDesignKenésMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 101520.00 A4T17DJ18D általános célú motor | AJ2PLB A4T17DJ18D 101520.00. 246LO101520BPolyrex EMMWJ76KXB61.11800-
ajánlatkérés
LEESON 101641.00 A4T34DJ5C általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2PLU A4T34DJ5C 101641.00. 56LO101641-Polyrex EMMWJ68KXB74 / 623600 / 3000€709.87
LEESON 111311.00 A6T17DR11E Általános rendeltetésű motor | AJ2QEZ A6T17DR11E 111311.00. 75-BPolyrex EMMWJ64KXB581800-
ajánlatkérés
LEESON 113847.00 A6T17DR26D Általános rendeltetésű motor | AJ2QLH A6T17DR26D 113847.001.49-CPolyrex EMCWJ54KXB771800-
ajánlatkérés
LEESON 113895.00 A6T34DR30E Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QLM A6T34DR30E 113895.0075 / 56-BPolyrex EMMWJ66KXB80 / 813600 / 3000-
ajánlatkérés
LEESON 113896.00 A6T34DR31C Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QLN A6T34DR31C 113896.001.12-BPolyrex EMMWJ55KXB84 / 793600 / 3000-
ajánlatkérés
LEESON 113897.00 A6T34DR32C Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QLP A6T34DR32C 113897.001.49042506BPolyrex EMCWJ53KVB84 / 73.33600 / 3000€313.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON E119360.00 C6T17DR40A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz
€211.15 /Mértékegység