LEESON E100338.00 C4K17DB5A Általános rendeltetésű motor | AJ2UQV C4K17DB5A

LEESON E100338.00 C4K17DB5A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2UQV Típus: E100338.00Kereszthivatkozás: C4K17DB5A

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€654.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódK
DesignN
AdóFolyamatos
HázDP
Keret48
Teljes terhelésű erősítők4.6 / 2.3
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor91.6
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.25
típusKD
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.99
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - 100338.00
    • Hatás 100%: 76.2
    • Hatás 75%: 73.7
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 10000417-001-001
    • Tekercselés: BE484110
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD (POR)
    • S. F erősítő: 5.6 / 2.8

Termékváltozatok

TermékekModellKenésAssemblyDesignMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorVédelemRPMÁr
LEESON 131530.00 U184C17DB20A egyfázisú motor | AJ2RRV U184C17DB20A 131530.00Polyrex EM180-006LLEJ39BVB76AUTOMATIKUS1800€1,283.06
LEESON 131535.00 U182C17DB9A Általános célú motor | AJ2RRY U182C17DB9A 131535.00Polyrex EM180-006LBRJ40DYB74AUTOMATIKUS1800€1,103.24
LEESON 131560.00 C184K17DB32A egyfázisú motor | AJ2RTL C184K17DB32A 131560.00Polyrex EM180-006L-B92.3-1800€1,142.49
LEESON 131561.00 P184C17DB21A általános célú motor | AJ2RTM P184C17DB21A 131561.00Polyrex EM180-006LLEJ36BBB76KÉZI1800€1,325.82
LEESON 131616.00 C184K34DB3B Általános rendeltetésű motor | AJ2RTU C184K34DB3B 131616.00Polyrex EM180-008L-B92-3600€1,311.04
LEESON 131636.00 C182K34DB3B Általános rendeltetésű motor | AJ2RUD C182K34DB3B 131636.00Polyrex EM180-008L-B89-3600€1,191.25
LEESON E100006.00 C4K17DH5A Általános rendeltetésű motor | AJ2UQC C4K17DH5A E100006.00VERIFY-N-F79-1800€596.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON E100338.00 C4K17DB5A Általános rendeltetésű motor
€654.95 /Mértékegység