LEESON 131530.00 U184C17DB20A egyfázisú motor | AJ2RRV U184C17DB20A

LEESON 131530.00 U184C17DB20A Egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2RRV Típus: 131530.00Kereszthivatkozás: U184C17DB20A

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,283.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Assembly180-006
KódJ
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret184T
Teljes terhelésű erősítők33.8 / 16.9
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW2.24
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeLEJ39BV
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor76
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusCD
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 75.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 081285
    • Tekercselés: C8428
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítő: 37.8 / 18.9

Termékváltozatok

TermékekModellKenésAssemblyDesignMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorVédelemRPMÁr
LEESON 131535.00 U182C17DB9A Általános célú motor | AJ2RRY U182C17DB9A 131535.00Polyrex EM180-006LBRJ40DYB74AUTOMATIKUS1800€1,103.24
LEESON 131560.00 C184K17DB32A egyfázisú motor | AJ2RTL C184K17DB32A 131560.00Polyrex EM180-006L-B92.3-1800€1,142.49
LEESON 131561.00 P184C17DB21A általános célú motor | AJ2RTM P184C17DB21A 131561.00Polyrex EM180-006LLEJ36BBB76KÉZI1800€1,325.82
LEESON 131616.00 C184K34DB3B Általános rendeltetésű motor | AJ2RTU C184K34DB3B 131616.00Polyrex EM180-008L-B92-3600€1,311.04
LEESON 131636.00 C182K34DB3B Általános rendeltetésű motor | AJ2RUD C182K34DB3B 131636.00Polyrex EM180-008L-B89-3600€1,191.25
LEESON E100006.00 C4K17DH5A Általános rendeltetésű motor | AJ2UQC C4K17DH5A E100006.00VERIFY-N-F79-1800€596.98
LEESON E100116.00 A4K17DB12A egyfázisú motor | AJ2UQP A4K17DB12A E100116.00Polyrex EM-NMEJ59RXF79AUTOMATIKUS1800€469.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 131530.00 U184C17DB20A Egyfázisú motor
€1,283.06 /Mértékegység