LEESON A099836.00 A4P8NR2A egyfázisú motor | AJ2UPR A4P8NR2A

LEESON A099836.00 A4P8NR2A egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2UPR Típus: A099836.00Kereszthivatkozás: A4P8NR2A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€697.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
KódA
DesignN
AdóAIROVER
HázTENV
Keret48YZ
Teljes terhelésű erősítők6 / 3
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeA-A56227-52
FelszerelésRugalmas alap
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor91
VédelemCSAK AUT LCK RTR
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM825
Szolgáltatási tényező1.15
típusPN
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Felváltja a Leeson - M099836.00 / A4P8NR1-A
    • Hatás 100%: 64
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005-6
    • Tekercselés: PE488252
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 6.3 / 3.15

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeAssemblyAdóFelszerelésCsomagolásPower FactorVédelemRPMÁr
LEESON 100768.00 A4P17NJ2E egyfázisú motor | AJ2PJK A4P17NJ2E 100768.007AM035A5LO100768FolyamatosRugalmas alapB98AUTOMATIKUS1625€714.94
LEESON 100805.00 A4P11NJ1F egyfázisú motor | AJ2PJQ A4P11NJ1F 100805.007AM035A5LO100805AIROVERRugalmas gyűrűhosszabbítású vizsgálatokB92AUTOMATIKUS1075€724.97
LEESON 100824.00 A4P11NR2G egyfázisú motor | AJ2PJT A4P11NR2G 100824.007AM035A5LO100824AIROVERRugalmas alapB92AUTOMATIKUS1075€655.74
LEESON 111321.00 A6P11NR1G egyfázisú motor | AJ2QFA A6P11NR1G 111321.00MEJ61RO042506AIROVERRugalmas alapB85.4AUTOMATIKUS1075€616.86
LEESON 111322.00 A6P11NR2H egyfázisú motor | AJ2QFB A6P11NR2H 111322.00MEJ26RX042506AIROVERRugalmas alapB84AUTOMATIKUS1075€860.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON A099836.00 A4P8NR2A egyfázisú motor
€697.63 /Mértékegység