LEESON 100824.00 A4P11NR2G egyfázisú motor | AJ2PJT A4P11NR2G

LEESON 100824.00 A4P11NR2G egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2PJT Típus: 100824.00Kereszthivatkozás: A4P11NR2G

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€133.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
AssemblyLO100824
KódD
DesignN
AdóAIROVER
HázTENV
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők2.8 / 1.4
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 187
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme7AM035A5
FelszerelésRugalmas alap
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor92
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
típusPN
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 66
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Tekercselés: PE4862009
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE - FÉNY

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeAssemblyAdóFelszerelésCsomagolásPower FactorVédelemRPMÁr
LEESON 100768.00 A4P17NJ2E egyfázisú motor | AJ2PJK A4P17NJ2E 100768.007AM035A5LO100768FolyamatosRugalmas alapB98AUTOMATIKUS1625€583.22
LEESON 100805.00 A4P11NJ1F egyfázisú motor | AJ2PJQ A4P11NJ1F 100805.007AM035A5LO100805AIROVERRugalmas gyűrűhosszabbítású vizsgálatokB92AUTOMATIKUS1075€139.72
LEESON 111321.00 A6P11NR1G egyfázisú motor | AJ2QFA A6P11NR1G 111321.00MEJ61RO042506AIROVERRugalmas alapB85.4AUTOMATIKUS1075€603.72
LEESON 111322.00 A6P11NR2H egyfázisú motor | AJ2QFB A6P11NR2H 111322.00MEJ26RX042506AIROVERRugalmas alapB84AUTOMATIKUS1075€701.85
LEESON A099836.00 A4P8NR2A egyfázisú motor | AJ2UPR A4P8NR2A A099836.00A-A56227-52-AIROVERRugalmas alapF91CSAK AUT LCK RTR825€531.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 100824.00 A4P11NR2G egyfázisú motor
€133.40 /Mértékegység