LEESON A009644.00 A6P8NC7C Határozott célú motor | AJ2UPG A6P8NC7C

LEESON A009644.00 A6P8NC7C Határozott rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2UPG Típus: A009644.00Kereszthivatkozás: A6P8NC7C

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€954.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
KódA
DesignN
AdóAIROVER
HázTEAO
Keret56CZ
Teljes terhelésű erősítők5.2
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 75
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCEJ68CS
FelszerelésRound
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor98
VédelemCSAK AUT LCK RTR
ForgásRÖGZÍTETT CCW
RPM825
Szolgáltatási tényező1.1
típusPN
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)31.27
Hajó hossza (cm)50.01
Hajószélesség (cm)32.05

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – M009644.00
    • S. F erősítő: 5.6
    • Hatás 100%: 64
    • Hatás 75%: 57.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005-213
    • Tekercselés: ZP8102
    • CSOPORT: 2
    • Festék: SZÜRKE - FÉNY

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON A009644.00 A6P8NC7C Határozott rendeltetésű motor
€954.35 /Mértékegység