LEESON 171115.60 C365T34FK3A általános célú motor, 50-60 Hertz | AJ2TGX C365T34FK3A

LEESON 171115.60 C365T34FK3A általános célú motor 50-60 Hertz

Tétel: AJ2TGX Típus: 171115.60Kereszthivatkozás: C365T34FK3A

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódF
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret365TSC
Teljes terhelésű erősítők186-167 / 83.5
HP75 / 60
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW56 / 45
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásN
Fázis3
Power Factor88.5 / 89
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 347.85
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)67.31

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - G150115.60
    • Hatás 100%: 94.5
    • Hatás 75%: 94.5
    • OPE csapágy: 6313
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6313
    • Névtábla: 93458-E-LN-FHKLQ-AB
    • Tekercselés: T18302020
    • CSOPORT: 1
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítők: 214-192 / 96

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályAssemblyDesignkWKenésMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorÁr
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25VERIFY7AM035A5B60-
ajánlatkérés
LEESON 102919.00 C4T17NK2A általános célú motor | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37VERIFY-B69€673.64
LEESON 102922.00 C4T17FK11A általános célú motor | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25VERIFY-B60-
ajánlatkérés
LEESON 110916.00 C6T17FK5G Általános rendeltetésű motor | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B65€1,037.03
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.6€860.71
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 78€1,416.41
LEESON 119418.00 C6T34FK133A Általános célú motor | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B86€1,637.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 171115.60 C365T34FK3A általános célú motor 50-60 Hertz