LEESON 170015.60 C286T17FB5C Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TCV C286T17FB5C

LEESON 170015.60 C286T17FB5C általános célú motor 50-60 Hertz

Tétel: AJ2TCV Típus: 170015.60Kereszthivatkozás: C286T17FB5C

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódH
DesignA
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret286T
Teljes terhelésű erősítők76-70 / 35
HP30 / 25
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW22.4 / 18.7
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
Csomagolás307997.99
Fázis3
Power Factor85 / 85.7
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 198.9
HS-kód8501520000

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - G150015.60
    • OPE csapágy: 6309
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6311
    • Névtábla: 93458-E-LN-FHKLR-AXB
    • Tekercselés: T14504006
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK (ENAMEL)
    • S. F erősítők: 94-86 / 43
    • 100% -os hatás: 94.1 / 93

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyDesignKenésMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 100905.00 C4T34FB2D általános rendeltetésű motor | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B693600€540.53
LEESON 100961.00 C4T17FB4C általános rendeltetésű motor | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€643.31
LEESON 101647.00 C4T17FB10C általános rendeltetésű motor | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVERIFY-B61.11800€548.67
LEESON 103020.00 C4T17FH13A 50-60 Hz általános célú motor | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-VERIFY7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€778.64
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Általános rendeltetésű motor | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.2900€1,268.89
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€815.60
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 170015.60 C286T17FB5C általános célú motor 50-60 Hertz