LEESON 141276.00 Washdown Close Coupled Pump Motor, 3-Phase, 10 HP, 1, 760 Nameplate RPM, 230/460VAC, 215JM | CR8PPX 48ZF79

LEESON 141276.00 Washdown Close Coupled Pump Motor, 3-Phase, 10 HP, 1, 760 Nameplate RPM, 230/460VAC, 215JM

Raktáron
Tétel: CR8PPX Típus: 141276.00Kereszthivatkozás: 48ZF79

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,224.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúmotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.5
Hajó magassága (cm)30.61
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)40.64

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
LEESON 116466.00 Mosófék motor, 3-fázisú, 1/3 LE, 1, 725 típustábla RPM, 208-230/460VAC, 56C | CR8PMF 48ZF09 116466.00Fék motor€2,053.39
LEESON 122197.00 Mosófék motor, 3-fázisú, 2 LE, 1, 745 típustábla RPM, 208-230/460VAC, 145TC | CR8PMG 48ZF15 122197.00Fék motor€4,313.05
LEESON 141427.00 Mosófék motor, 3-fázisú, 7 1/2 LE, 1, 750 adattábla RPM, 230/460VAC, 215TZ | CR8PMH LM24804 141427.00Fék motor€5,524.28
LEESON 119458.00 Mosósugárszivattyús motor, 3-fázisú, 1 1/2 LE, 3, 490 típustábla RPM, 208-230/460VAC, 56J | CR8PPQ 48ZF59 119458.00Sugárszivattyú motor€1,874.80
LEESON 119462.00 Mosósugárszivattyús motor, 3 fázisú, 3 LE, 3, 490 adattábla RPM, 208-230/460VAC, 56J | CR8PPR 48ZF66 119462.00Sugárszivattyú motor€1,916.01
LEESON 141358.00 Mosószivattyú motor, 3 fázisú, 10 LE, 3, 495 típustábla RPM, 230/460VAC, 213JM | CR8PPT 798GD5 141358.00Szivattyúmotor€7,464.61
LEESON 141275.00 Mosószivattyú motor, 3 fázisú, 10 LE, 3, 525 típustábla RPM, 230/460VAC, 215JM, 141275.00 | CR8PPU 798GE3 141275.00Szivattyúmotor€9,991.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 141276.00 Washdown Close Coupled Pump Motor, 3-Phase, 10 HP, 1, 760 Nameplate RPM, 230/460VAC, 215JM
€7,224.10 /Mértékegység