LEESON 141266.00 C213T17WC4A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TBW 48ZG40 / C213T17WC4A

LEESON 141266.00 C213T17WC4A Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2TBW Típus: 141266.00Kereszthivatkozás: 48ZG40 / C213T17WC4A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,908.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódH
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret213TC
Teljes terhelésű erősítők19.6 / 9.8
HP7 1/2/5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW5.6 / 3.7
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor78.3 / 75.5
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.5

Termék részletek:

    • Támogatja Leeson - G140467.00 / C213T17WC3A
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6309
    • Névtábla: 081341
    • Tekercselés: K2134279
    • CSOPORT: 2
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítő: 22.8 / 11.4
    • 100% -os hatás: 91.7 / 90.2

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeHázKeretCsomagolásPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Mosómotor | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€1,168.11
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Mosómotor | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "€995.06
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Mosómotor | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "€1,059.68
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Mosómotor | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "€1,251.90
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Mosómotor | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€1,000.54
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Mosómotor | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "€911.84
LEESON 116644.00 C6T17WC24C Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "€1,000.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 141266.00 C213T17WC4A Mosómotor 50-60 Hertz
€3,908.36 /Mértékegység