LEESON 140414.00 P215K17FB6H egyfázisú motor | AJ2RYK 48ZJ61 / P215K17FB6H

LEESON 140414.00 P215K17FB6H egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2RYK Típus: 140414.00Kereszthivatkozás: 48ZJ61 / P215K17FB6H

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,147.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
Assembly210-005.02
KódH
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret215T
Teljes terhelésű erősítők40
HP10
Hz60
Szigetelési osztályF
kW7.5
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeLED965
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor95
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 3 / 8 "
típusKF
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.2
Hajó magassága (cm)36.2
Hajó hossza (cm)57.48
Hajószélesség (cm)40.97

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 45
    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6207
    • Névtábla: 081285.02
    • Tekercselés: K9427
    • CSOPORT: 2
    • Festék: PIROS - LEESON FARM DUTY

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 140414.00 P215K17FB6H egyfázisú motor
€4,147.37 /Mértékegység