LEESON 122184.00 C145T34WC23A Mosómotor | AJ2RPB 48ZG35 / C145T34WC23A

LEESON 122184.00 C145T34WC23A Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2RPB Típus: 122184.00Kereszthivatkozás: 48ZG35 / C145T34WC23A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,874.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódN
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők8.8-8 / 4
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW2.24
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor86
ForgásFORDULAT
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.385

Termék részletek:

    • Támogatja Leeson - G120987.00 / C145T34WC15A
    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081341.01
    • Tekercselés: T632209
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítő: 9.2 / 4.6

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeHázKeretCsomagolásPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Mosómotor | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€1,168.11
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Mosómotor | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "€995.06
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Mosómotor | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "€1,059.68
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Mosómotor | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "€1,251.90
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Mosómotor | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€1,000.54
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Mosómotor | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "€911.84
LEESON 116644.00 C6T17WC24C Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "€1,000.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 122184.00 C145T34WC23A Mosómotor
€1,874.58 /Mértékegység