LEESON 121001.00 C143C17FC2 H egyfázisú motor | AJ2RGR C143C17FC2 H

LEESON 121001.00 C143C17FC2 H egyfázisú motor

Tétel: AJ2RGR Típus: 121001.00Kereszthivatkozás: C143C17FC2 H

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
KódK
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret143TC
Teljes terhelésű erősítők12.8 / 6.4
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor68
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 75
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: C634256
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítő: 13.6 / 6.8

Termékváltozatok

TermékekModellTételAssemblyDesignkWKenésMotor hővédelmeFelszerelésPower FactorÁr
LEESON 101765.00 C4C17FC10C egyfázisú motor | AJ2PMD C4C17FC10C 101765.00Egyfázisú motorLO101765N0.19VERIFY-Round54€528.82
LEESON 101766.00 C4C17FC9C egyfázisú motor | AJ2PME C4C17FC9C 101766.00Egyfázisú motorLO101766N0.25VERIFY-Round59€418.36
LEESON 102864.00 C4C34FC12B egyfázisú motor | AJ2PNZ C4C34FC12B 102864.00Egyfázisú motorLO102864N0.37VERIFY-Round68€468.31
LEESON 102865.00 M4C17FC33B egyfázisú motor | AJ2PPA M4C17FC33B 102865.00Egyfázisú motorLO102865-0.37VERIFYCEJ63CARound61€691.26
LEESON 102868.00 C4C17NC26B egyfázisú motor | AJ2PPD C4C17NC26B 102868.00Egyfázisú motorLO102868N0.19VERIFY-Round57€525.95
LEESON 102869.00 M4C17NC27B egyfázisú motor | AJ2PPE M4C17NC27B 102869.00Egyfázisú motorLO102869N. 25MULTEMP SRLCEG67 GBRound63€594.65
LEESON 102872.00 M4C34FC14B egyfázisú motor | AJ2PPH M4C34FC14B 102872.00Egyfázisú motorLO102872N0.37VERIFYCEG67GARound68€538.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 121001.00 C143C17FC2 H egyfázisú motor