LEESON 120946.00 C145T48FB59D Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RGK C145T48FB59D

LEESON 120946.00 C145T48FB59D általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RGK Típus: 120946.00Kereszthivatkozás: C145T48FB59D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,560.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
KódJ
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145T
Teljes terhelésű erősítők6.4 / 2.6
HP2 / 1 / 2
Hz50/60
Szigetelési osztályB
kW1.49 / 0.37
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor33
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 64
    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: T63 (4-8) 33
    • CSOPORT: 2
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztálykWPower FactorÁr
LEESON 120947.00 C145T48FB61D Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RGL C145T48FB61D 120947.004.8 / 21 1/2/3/8F1.12 / .27674.5 / 51.5€1,344.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 120946.00 C145T48FB59D általános célú motor 50-60 Hertz
€1,560.97 /Mértékegység