LEESON 120017.00 C145K17FC3M egyfázisú motor | AJ2REP C145K17FC3M

LEESON 120017.00 C145K17FC3M egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2REP Típus: 120017.00Keresztszám: C145K17FC3M

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,405.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
Assembly042504
KódJ
DesignL
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145 C
Teljes terhelésű erősítők17.2 / 8.8-8.6
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
kW1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor73
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7 / 8 "
típusKF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 79
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: K634119
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellTételAssemblyDesignkWKenésMotor hővédelmeFelszerelésPower FactorÁr
LEESON 101765.00 C4C17FC10C egyfázisú motor | AJ2PMD C4C17FC10C 101765.00Egyfázisú motorLO101765N0.19VERIFY-Round54€647.54
LEESON 101766.00 C4C17FC9C egyfázisú motor | AJ2PME C4C17FC9C 101766.00Egyfázisú motorLO101766N0.25VERIFY-Round59€649.36
LEESON 102864.00 C4C34FC12B egyfázisú motor | AJ2PNZ C4C34FC12B 102864.00Egyfázisú motorLO102864N0.37VERIFY-Round68€621.14
LEESON 102865.00 M4C17FC33B egyfázisú motor | AJ2PPA M4C17FC33B 102865.00Egyfázisú motorLO102865-0.37VERIFYCEJ63CARound61€847.01
LEESON 102868.00 C4C17NC26B egyfázisú motor | AJ2PPD C4C17NC26B 102868.00Egyfázisú motorLO102868N0.19VERIFY-Round57€644.81
LEESON 102869.00 M4C17NC27B egyfázisú motor | AJ2PPE M4C17NC27B 102869.00Egyfázisú motorLO102869N. 25MULTEMP SRLCEG67 GBRound63€728.60
LEESON 102872.00 M4C34FC14B egyfázisú motor | AJ2PPH M4C34FC14B 102872.00Egyfázisú motorLO102872N0.37VERIFYCEG67GARound68€660.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 120017.00 C145K17FC3M egyfázisú motor
€1,405.29 /Mértékegység