LEESON 117707.00 C6T17FK99A határozott rendeltetésű motor | AJ2QYF C6T17FK99A

LEESON 117707.00 C6T17FK99A Határozott rendeltetésű motor

Tétel: AJ2QYF Típus: 117707.00Kereszthivatkozás: C6T17FK99A

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56HC
Teljes terhelésű erősítők2 / 1
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 37
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor63
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.26
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 74
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: T634199
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítő: 2.2 / 1.1

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőKeretTeljes terhelésű erősítőkTengely Dia.FeszültségHPHzkWÁr
LEESON 121982.00 C143T17FK23A határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RLR C143T17FK23A 121982.001.15143TC3.2 / 1.67 / 8 "230 / 460150/60. 75-
ajánlatkérés
LEESON 121984.00 C145T17FK65A határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RLU C145T17FK65A 121984.001.25145TC5.8 / 2.97 / 8 "230 / 460250/601.49-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 117707.00 C6T17FK99A Határozott rendeltetésű motor