LEESON 116202.00 C6T8NC38B Általános rendeltetésű motor | AJ2QRJ C6T8NC38B

LEESON 116202.00 C6T8NC38B Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2QRJ Típus: 116202.00Kereszthivatkozás: C6T8NC38B

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€937.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódJ
DesignB
AdóAIROVER
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők5 / 2.5
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor51
ForgásFORDULAT
RPM900
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTN
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 72
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 004002
    • Tekercselés: T63827
    • CSOPORT: 3
    • Festék: GREY - LIGHT (EPOXY)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactorÁr
LEESON 116201.00 C6T8NC37B Általános rendeltetésű motor | AJ2QRH C6T8NC37B 116201.002.6-3 / 1.51/2. 3750€871.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 116202.00 C6T8NC38B Általános rendeltetésű motor
€937.41 /Mértékegység