LEESON 113939.00 C6P34NK5F általános célú motor | AJ2QLX C6P34NK5F

LEESON 113939.00 C6P34NK5F általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2QLX Típus: 113939.00Kereszthivatkozás: C6P34NK5F

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€738.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódH
DesignN
Adó60 PERC
HázTENV
Keret56CZ
Teljes terhelésű erősítők4.5
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 37
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor67
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3450
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
típusPN
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)20.17

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 57.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 004001
    • Tekercselés: P63253
    • CSOPORT: 4
    • Festék: GREY - LIGHT (EPOXY)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 113939.00 C6P34NK5F általános rendeltetésű motor
€738.04 /Mértékegység