Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1500 úszószelep, csatlakozási méret 1-1/2 hüvelyk, max. Nyomás 165 Psi | AG6RJM 46A988 / 780013

WATTS 1500 úszószelep, csatlakozási méret 1-1/2 hüvelyk, max. Nyomás 165 Psi

Raktáron
Tétel: AG6RJM Típus: 1500Kereszthivatkozás: 46A988 / 780013
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
€254.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású úszószelep
test anyagaBronz
Csatlakozás mérete1-1 / 2 "
Kapcsolat típusaFNPT
Bemeneti nyomás50 psi
Max. Nyomás165 psi
Max. Hőmérséklet180 F fok
Mfr. Sorozat1500
FelszerelésCső
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusEgyszerű
Rúdhossz12 "
Rúd anyagaSárgaréz
Rúdszál3 / 8-16
Méret1.5 "
Szelep áramlás - áramlás (1)250 gpm
Szelep áramlás - áramlás (2)348 gpm
Szelep áramlás - nyomás (1)50 psi
Szelep áramlás - nyomás (2)100 psi
Szelep anyagaBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8481809010

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteMax. HőmérsékletMfr. SorozatKimeneti méretMéretÁr
WATTS 2000 úszószelep-szerelvény, csatlakozási méret 2 hüvelyk, max. Nyomás 165 Psi | AD6MEX 46A989 / 780014 20002"180 F fok20002"2"€263.09
WATTS 1250 úszószelep 1-1 / 4 hüvelykes bronz csőtartó | AG6RJL 46A987 1250-180 fok F--1.25 "€257.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1500 úszószelep, csatlakozási méret 1-1/2 hüvelyk, max. Nyomás 165 Psi
€254.00 /Mértékegység