LEESON 111962.00 C6T46DR7E Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QHA C6T46DR7E

LEESON 111962.00 C6T46DR7E Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2QHA Típus: 111962.00Kereszthivatkozás: C6T46DR7E

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,720.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Assembly042506
KódK
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56H
Teljes terhelésű erősítők5 / 2.6
HP1 1/2/2/3
Hz50/60
Szigetelési osztályB
kW1.12 / .5
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRugalmas alap
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor70.5 / 62.8
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTD
Feszültség208-230 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 004001
    • Tekercselés: T63 (4-6) 22
    • CSOPORT: 1
    • Festék: VERIFY
    • 100% -os hatás: 79.2 / 72.6

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 111962.00 C6T46DR7E Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz
€1,720.69 /Mértékegység