LEESON 107036.00 C4T17FZ52 hajtóműves motor AJ2PVG C4T17FZ52

LEESON 107036.00 C4T17FZ52 Hajtóműves motor

Raktáron
Tétel: AJ2PVG Típus: 107036.00Kereszthivatkozás: C4T17FZ52

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,978.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
AssemblyLO107036
KódK
AdóCONT
HázTEFC
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők2/1
Szigetelési osztályF4
Max. A környezet hőmérséklete.40
Mfr. SorozatP1100
FelszerelésKülönleges
CsomagolásB
Fázis3
ForgásFELVÉTEL
RPM133
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.3/4
Tengely típusaPÁRHUZAMOS
típusTF
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95

Termék részletek:

    • HPKW: 5
    • S. F erősítő: 2.1 / 1.05
    • Névtábla: 080573
    • Overrlung Ld .: 500
    • Tekercselés: T5543
    • CSOPORT: 3 J
    • Festék: M1305027.01

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblyKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMÁr
LEESON 107025.00 C4T17FZ47 Hajtóműves motor | AJ2PUW C4T17FZ47 107025.00LO10702548Y1.6 / .818€1,902.04
LEESON 107026.00 C4T17FZ53 Hajtóműves motor | AJ2PUX C4T17FZ53 107026.00LO10702648Y1.6 / .826€1,902.04
LEESON 107028.00 C4T17FZ55 Hajtóműves motor | AJ2PUZ C4T17FZ55 107028.00LO10702848Y1.6 / .859€1,861.13
LEESON 107029.00 C4T17FZ56 Hajtóműves motor | AJ2PVA C4T17FZ56 107029.00LO10702948Y1.6 / .891€1,861.13
LEESON 107032.00 C4T17FZ48 Hajtóműves motor | AJ2PVC C4T17FZ48 107032.00LO10703248Y2/122€2,007.09
LEESON 107033.00 C4T17FZ49 Hajtóműves motor | AJ2PVD C4T17FZ49 107033.00LO10703348Y2/141€1,978.27
LEESON 107034.00 C4T17FZ50 Hajtóműves motor | AJ2PVE C4T17FZ50 107034.00LO10703448Y2/159€1,978.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 107036.00 C4T17FZ52 Hajtóműves motor
€1,978.27 /Mértékegység