LEESON 103722.00 A4P11NZ79A általános célú motor | AJ2PTQ A4P11NZ79A

LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Általános rendeltetésű motor

Tétel: AJ2PTQ Típus: 103722.00Kereszthivatkozás: A4P11NZ79A

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódC
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEAO
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők5.7
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeA56227-52
FelszerelésKEREKELŐ KAR
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor94.5
VédelemCSAK AUT LCK RTR
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
típusPN
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)31.12

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – 191912.00 / A4P11NZ31A
    • Hatás 100%: 64
    • Hatás 75%: 61.3
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005-187
    • Tekercselés: PE4861981
    • CSOPORT: 1
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKeretTeljes terhelésű erősítőkFeszültségHPkWKenésPower FactorÁr
LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Általános célú motor | AJ2PTG A4P11NZ75A 103714.00PLE?48YZ3.21151/4. 187MULTEMP SRL89.5-
ajánlatkérés
LEESON 103720.00 A4P17NZ126A általános célú motor | AJ2PTN A4P17NZ126A 103720.00PN48Y5.4 / 2.7115 / 2301/2. 37MULTEMP SRL93.5€439.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Általános rendeltetésű motor