LEESON 103720.00 A4P17NZ126A általános célú motor | AJ2PTN A4P17NZ126A

LEESON 103720.00 A4P17NZ126A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Cikkszám: AJ2PTN Típus: 103720.00Kereszthivatkozás: A4P17NZ126A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€538.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódB
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEAO
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők5.4 / 2.7
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 37
KenésMULTEMP SRL
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeA56227-52
FelszerelésKEREKELŐ KAR
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor93.5
VédelemCSAK AUT LCK RTR
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1625
Szolgáltatási tényező1.0
típusPN
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – 191875.00 / A4P17NZ68A
    • Hatás 100%: 72
    • Hatás 75%: 70
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005-185
    • Tekercselés: PE484278
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKeretTeljes terhelésű erősítőkFeszültségHPkWKenésPower FactorÁr
LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Általános célú motor | AJ2PTG A4P11NZ75A 103714.00PLE?48YZ3.21151/4. 187MULTEMP SRL89.5€485.61
LEESON 103722.00 A4P11NZ79A általános célú motor | AJ2PTQ A4P11NZ79A 103722.00PN48Y5.71151/2. 37VERIFY94.5€468.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 103720.00 A4P17NZ126A Általános rendeltetésű motor
€538.74 /Mértékegység