LCN 9131-STD ANCLR motoros ajtókezelő standard kar 24VDC | AH9LDJ 40GN57

LCN 9131-STD ANCLR motoros ajtóhajtás szabványos kar, 24 VDC

Raktáron
Tétel: AH9LDJ Modell: 9131-STD ANCLRKereszthivatkozás: 40GN57

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,239.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros ajtókezelő
Kar anyagaAcél
Kar típusaStandard
Közelebbi teljesítményHeavy Duty
Közelebb típusSwing operátor
színekAlumínium
Külső ajtó szélessége36 "
befejezPermetezett alumínium
Ház mélysége4-3 / 4 "
Ház magassága4.5 "
Ház hossza27 "
A belső ajtó szélessége30 "hogy 48"
Kézi (M) / Automatikus (A)Automatikus
Max. Ajtónyitás90 fok
Mfr. SorozatLCN 9131
Vetítés a falról4-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.58
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)78.23
Hajószélesség (cm)21.08
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kéz orientáció: nem kéz
    • Szerelési hardver: mellékelve

Termékváltozatok

TermékekModellKar típusaMfr. SorozatÁr
LCN 9142-REG ANCLR motoros ajtó-kezelő normál kar 24VDC | AH9LDK 40GN58 9142-REG ANCLRSzabályosLCN 9142€7,332.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LCN 9131-STD ANCLR motoros ajtóhajtás szabványos kar, 24 VDC
€8,239.24 /Mértékegység