LCN 4642-REG AL CS Power Operator, Electronically Controlled, Aluminum, 4640 | CR8NUJ 60HZ87

LCN 4642-REG AL CS Power Operator, Electronically Controlled, Aluminum, 4640

Raktáron
Tétel: CR8NUJ Model: 4642-REG AL CSKereszthivatkozás: 60HZ87

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,783.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOperátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételKar anyagaKar típusaMfr. SorozatFelszerelési stílusszínekbefejezHáz mélységeÁr
LCN 4811-STD AL ajtózáró pneumatikus, nagy teherbírású | AG2WBL 32MC23 4811-STD ALAjtócsukóÖntöttvasSzabályos-Rendes karAlumíniumAlumínium-€5,426.83
LCN 4011-REG LH AL Kézi hidraulikus ajtózáró, nagy teherbírású belső és külső, alumínium | CD2KPY 28XP99 4011-REG LH ALAjtócsukóÖntött alumíniumSzabályosLCN 4011SzabályosAlumíniumTermészetes2.25 "€854.90
LCN 4011-REG RH AL Kézi hidraulikus ajtózáró, nagy teherbírású belső és külső, alumínium | CD2KPZ 28XR01 4011-REG RH ALAjtócsukóÖntött alumíniumSzabályosLCN 4011SzabályosAlumíniumTermészetes2.25 "€879.96
LCN 4040XP-CUSH AL Kézi hidraulikus ajtózáró, nagy teherbírású belső és külső, alumínium | CD2KQA 28XR05 4040XP-CUSH ALAjtócsukóÖntött alumínium-LCN 4040PárhuzamosAlumíniumTermészetes2.25 "€902.48
LCN 4040XP-CUSH DKBRZ kézi hidraulikus ajtócsukó, nagy teherbírású belső és külső, sötét bronz | CD2KQB 28XR07 4040XP-CUSH DKBRZAjtócsukóÖntött alumíniumCushLCN 4040PárhuzamosSötét bronzSötét bronz porszóró2.25 "€1,229.44
LCN 4040XP-HW/PA AL Kézi hidraulikus ajtózáró, nagy teherbírású belső és külső, alumínium | CD2KQC 28XR10 4040XP-HW / PA ALAjtócsukóÖntött alumíniumTartsa nyitva, normálan, párhuzamosan és felső sarokbanLCN 4040Párhuzamos, szabályos, felső keretAlumíniumTermészetes2.25 "€1,096.41
LCN 4040XP-HW/PA DKBRZ kézi hidraulikus ajtócsukó, nagy teherbírású belső és külső, sötét bronz | CD2KQD 28XR11 4040XP-HW / PA DKBRZAjtócsukóÖntött alumíniumRendszeres, párhuzamos és top JambLCN 4040Párhuzamos, szabályos, felső keretSötét bronzSötét bronz porszóró2.25 "€1,138.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LCN 4642-REG AL CS Power Operator, Electronically Controlled, Aluminum, 4640
€11,783.48 /Mértékegység