Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LCN 4011-REG RH AL Kézi hidraulikus ajtózáró, nagy teherbírású belső és külső, alumínium | CD2KPZ 28XR01

LCN 4011-REG RH AL kézi hidraulikus ajtócsukó, nagy teherbírású belső és külső, alumínium

Raktáron
Tétel: CD2KPZ Modell: 4011-REG RH ALKereszthivatkozás: 28XR01

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€879.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
ADA-kompatibilisNem
Kar anyagaÖntött alumínium
Kar típusaSzabályos
Közelebbi teljesítményHeavy Duty
Közelebb típusNem tart nyitva
színekAlumínium
Külső ajtó szélességeLegfeljebb 42 "
befejezTermészetes
Ház mélysége2.25 "
Ház magassága3.5 "
Ház hossza12.25 "
Beltéri / kültériBelső és külső
A belső ajtó szélességeLegfeljebb 54 "
Kézi (M) / Automatikus (A)Kézikönyv
Max. Ajtónyitás140 fok
Mfr. SorozatLCN 4011
Felszerelési stílusSzabályos
Tavaszi méretÁllítható 1-5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.41

Termékváltozatok

TermékekModellTételKar anyagaKar típusaMfr. SorozatFelszerelési stílusszínekbefejezHáz mélységeÁr
LCN 4811-STD AL ajtózáró pneumatikus, nagy teherbírású | AG2WBL 32MC23 4811-STD ALAjtócsukóÖntöttvasSzabályos-Rendes karAlumíniumAlumínium-€5,426.83
LCN 4011-REG LH AL Kézi hidraulikus ajtózáró, nagy teherbírású belső és külső, alumínium | CD2KPY 28XP99 4011-REG LH ALAjtócsukóÖntött alumíniumSzabályosLCN 4011SzabályosAlumíniumTermészetes2.25 "€854.90
LCN 4040XP-CUSH AL Kézi hidraulikus ajtózáró, nagy teherbírású belső és külső, alumínium | CD2KQA 28XR05 4040XP-CUSH ALAjtócsukóÖntött alumínium-LCN 4040PárhuzamosAlumíniumTermészetes2.25 "€902.48
LCN 4040XP-CUSH DKBRZ kézi hidraulikus ajtócsukó, nagy teherbírású belső és külső, sötét bronz | CD2KQB 28XR07 4040XP-CUSH DKBRZAjtócsukóÖntött alumíniumCushLCN 4040PárhuzamosSötét bronzSötét bronz porszóró2.25 "€1,229.44
LCN 4040XP-HW/PA AL Kézi hidraulikus ajtózáró, nagy teherbírású belső és külső, alumínium | CD2KQC 28XR10 4040XP-HW / PA ALAjtócsukóÖntött alumíniumTartsa nyitva, normálan, párhuzamosan és felső sarokbanLCN 4040Párhuzamos, szabályos, felső keretAlumíniumTermészetes2.25 "€1,096.41
LCN 4040XP-HW/PA DKBRZ kézi hidraulikus ajtócsukó, nagy teherbírású belső és külső, sötét bronz | CD2KQD 28XR11 4040XP-HW / PA DKBRZAjtócsukóÖntött alumíniumRendszeres, párhuzamos és top JambLCN 4040Párhuzamos, szabályos, felső keretSötét bronzSötét bronz porszóró2.25 "€1,138.07
LCN 4040XP-HCUSH AL Kézi hidraulikus ajtózáró, nagy teherbírású belső és külső, alumínium | CD2KQE 28XR12 4040XP-HCUSH ALAjtócsukóÖntött alumíniumTartsa nyitva, CushLCN 4040PárhuzamosAlumíniumTermészetes2.25 "€1,189.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LCN 4011-REG RH AL kézi hidraulikus ajtócsukó, nagy teherbírású belső és külső, alumínium
€879.96 /Mértékegység