LB WHITE CV225CZPD11001B Hordozható gázos padlófűtés, 250000 Btuh Fűtési kapacitás Teljesítmény, 7000 Sq Ft Fűtési terület | CR8NKX 16W292

LB WHITE CV225CZPD11001B Portable Gas Floor Heater, 250000 Btuh Heating Capacity Output, 7000 Sq Ft Heating Area

Raktáron
Cikkszám: CR8NKX Model: CV225CZPD11001BKereszthivatkozás: 16W292

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€370.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlófűtés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.82
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LB WHITE CV100CZND12001B hordozható gáz padlófűtő, 100000 Btuh fűtési kapacitás kimenet, 100 Cfh | CR8NKU 16W293 CV100CZND12001B€533.67
LB WHITE 900-320C hordozható gáz padlófűtő, 200000 Btuh fűtési kapacitás, 9.28 lb/óra | CR8NKV 16W295 900-320C€574.93
LB WHITE 900-341H hordozható gáz padlófűtés, 250000 Btuh fűtési kapacitás, 11.6 lb/óra | CR8NKW 16W294 900-341H€532.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LB WHITE CV225CZPD11001B Portable Gas Floor Heater, 250000 Btuh Heating Capacity Output, 7000 Sq Ft Heating Area
€370.84 /Mértékegység