Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 437167 szűkítő persely 1-1/4 x 3/4 csapban x csúszó | AF7PYB 22FK41

LASCO 437167 szűkítő persely 1-1/4 x 3/4 csapban x csúszó

Raktáron
Tétel: AF7PYB Típus: 437167Kereszthivatkozás: 22FK41

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€2.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaCsapos x aljzat
Hossz1.51 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1-1/4" x 3/4"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr
LASCO 437211 szűkítő persely 1-1/2 x 1 hüvelykes csap x csúszó | AB6UXM 22FK26 437211Csapos x aljzat1.56 "1-1 / 2 "x 1"€1.86
LASCO 437251BC szűkítő persely 2 x 1-1/2 hüvelykes csap x csúszó | AB6UXN 22FK55 437251BCCsapos x aljzat1.7 "2 "x 1-1 / 2"€2.48
LASCO 437338 szűkítő persely 3 x 2 hüvelykes csap x csúszó | AB6UXP 22FK70 437338Csapos x aljzat2.38 "3 "x 2"€10.06
LASCO 438422 szűkítő persely 4 x 3 hüvelykes csap x Fpt | AB6UXQ 22FK72 438422Csap x x FNPT2.4 "4 "x 3"€15.42
LASCO 437490 szűkítő persely 5 x 4 hüvelykes csúszó x csap | AB6UYG 22FM45 437490Csapos x aljzat3.84 "5 "x 4"€18.03
LASCO 437534 szűkítő persely 6 x 5 hüvelykes csúszó x csap | AB6UYH 22FM48 437534Csapos x aljzat5.5 "6 "x 5"€29.08
LASCO 438289 szűkítő persely 2-1/2 x 1 hüvelykes csap x Fpt | AB6UYJ 22FM54 438289Csap x x FNPT2.32 "2-1 / 2 "x 1"€6.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 437167 szűkítő persely 1-1/4 x 3/4 csapban x csúszó
€2.02 /Mértékegység