Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 436073 Apa adapter 1/2 x 3/8 hüvelykes csúszás x Mpt | AF7QFK 22FM32

LASCO 436073 Apa adapter 1/2 x 3/8 hüvelykes csúszás x meghajtó

Raktáron
Tétel: AF7QFK Típus: 436073Kereszthivatkozás: 22FM32

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaMNPT x Csúszás
Hossz1.52 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "x 3 / 8"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr
LASCO 436212 Apa adapter 1-1/2 x 1-1/4 hüvelyk Mpt x Slip | AF7PUC 22FJ11 436212MNPT x foglalat2.46 "1-1/2" x 1-1/4"€5.12
LASCO 436169 férfi adapter 1-1 / 4 x 1-1 / 2 hüvelykes Mpt x csúszás | AF7PUF 22FJ14 436169MNPT x foglalat2.3 "1-1/4" x 1-1/2"€3.86
LASCO 436132 Apa adapter 1 x 1-1/4 hüvelyk Mpt x csúszó | AF7PUG 22FJ15 436132MNPT x foglalat2.45 "1 "x 1-1 / 4"€3.57
LASCO 436213 Apa adapter 1-1/2 x 2 hüvelyk Mpt x Slip | AF7PUK 22FJ23 436213MNPT x foglalat2.61 "1-1 / 2 "x 2"€4.51
LASCO 436074 férfi adapter 1/2 x 3/4 hüvelykes Mpt x csúszás | AF7PUL 22FJ26 436074MNPT x foglalat1.72 "1 / 2 "x 3 / 4"€1.10
LASCO 435102 női adapter 3/4 x 1 hüvelykes csúszó x Fpt | AF7QAV 22FL21 435102Foglalat x FNPT2.5 "3 / 4 "x 1"€1.69
LASCO 436131 Apa adapter 1 x 3/4 In Slip x Mpt | AF7QAW 22FL22 436131MNPT x foglalat2.32 "1 "x 3/4"€3.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 436073 Apa adapter 1/2 x 3/8 hüvelykes csúszás x meghajtó
€1.21 /Mértékegység