Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 402210 póló 1-1 / 2 x 3/4 hüvelykes csúszás x csúszás x Fpt | AF7PZK 22FK75

LASCO 402210 Tee 1-1/2 x 3/4 hüvelykes csúszás x csúszás x fpt

Raktáron
Tétel: AF7PZK Típus: 402210Kereszthivatkozás: 22FK75

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€5.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduktor póló
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat x FNPT
Hossz3.8mm
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1-1 / 2 "x 1/2" x 3/4 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr
LASCO 402209 Tee 1-1/2 x 1/2 hüvelyk csúszás x csúszás x Fpt | AF7PZH 22FK73 402209Aljzat x foglalat x FNPT3.65 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€5.74
LASCO 401210 póló 1-1 / 2 x 3/4 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás | AF7PZJ 22FK74 401210Aljzat x foglalat x foglalat3.81 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€4.72
LASCO 401168 póló 1-1 / 4 x 1 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás | AF7PZL 22FK76 401168Aljzat x foglalat x foglalat3.9 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€2.89
LASCO 401167 Tee 1-1 / 4 x 3/4 In Slip x Slip x Slip | AF7PZM 22FK78 401167Aljzat x foglalat x foglalat3.69 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€2.88
LASCO 402167 Tee 1-1 / 4 x 3/4 In Slip x Slip x Fpt | AF7PZN 22FK79 402167Aljzat x foglalat x FNPT3.68 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€4.92
LASCO 401130BC póló 1 x 1/2 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás | AF7PZP 22FK80 401130BCAljzat x foglalat x foglalat2.98 "1 "x 1" x 1/2 "€1.67
LASCO 401131 Tee 1 x 3/4 In Slip x Slip x Slip | AF7PZQ 22FK81 401131Aljzat x foglalat x foglalat3.13 "1 "x 1" x 3/4 "€2.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 402210 Tee 1-1/2 x 3/4 hüvelykes csúszás x csúszás x fpt
€5.69 /Mértékegység