Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 402166 Tee 1-1/4 x 1/2 Inch Slip x Slip x FPT | AG9TPJ 22FK77

LASCO 402166 Tee 1-1/4 x 1/2 Inch Slip x Slip x FPT

Raktáron
Tétel: AG9TPJ Típus: 402166Kereszthivatkozás: 22FK77

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€4.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduktor póló
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat x FNPT
SzerelőanyagPVC
Hossz3.53 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "
menetrendAz 40 ütemezése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 402166 Tee 1-1/4 x 1/2 Inch Slip x Slip x FPT
€4.78 /Mértékegység