Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 1403005 Apa Adapter Tee betét x Mnpt 1/2 hüvelykes PVC | AF7QLR 22FN67

LASCO 1403005 Apa adapter póló betét x Mnpt 1/2 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AF7QLR Típus: 1403005Kereszthivatkozás: 22FN67

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapterpóló
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaBeszúrás x Beszúrás x MNPT
Hossz4.16 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0202
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
LASCO 1403007 dugós adapter póló betét x Mnpt 3/4 hüvelykes PVC | AF7QLT 22FN68 14030074.5 "3 / 4 "€5.24
LASCO 1403010 apa adapter póló betét x Mnpt 1 hüvelykes PVC | AF7QLU 22FN69 14030104.61 "1"€6.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 1403005 Apa adapter póló betét x Mnpt 1/2 hüvelykes PVC
€4.01 /Mértékegység