LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-T5HO-SFC Veszélyes helymeghatározó készülék T5ho 108w | AF6WWL 20LM60

LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-T5HO-SFC veszélyes helyszíni rögzítő T5ho 108w

Raktáron
Tétel: AF6WWL Modell: HALP-48-2L-T5HO-SFCKereszthivatkozás: 20LM60

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,071.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes világítótest
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-20 foktól 70 fokig
befejezfehér
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye108
Magasság5 3 / 32 "
Ház befejezésefehér
Ház anyagaÜvegszál / poliészter
Lámpa megnevezéseT5HO
Lámpa tartozékIgen
Lámpa mennyisége2
Lámpa típusaFluoreszkáló
Lámpa Watts54
Hossz49 31 / 32 "
Lens AnyagAkril
FelszerelésFelület vagy felfüggesztve
Feszültség120 / 277 VAC
Szélesség7 31 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.495
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)141.61
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód9405108020

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nem maró, 1. osztály, 2. osztály, 50,000 XNUMX óra. LED Life

Termékváltozatok

TermékekModellHosszA környezet hőmérséklete. HatótávolságLámpatest teljesítményeFelszerelésJavasolt lámpatételSzélességMagasságLámpa megnevezéseÁr
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-24-2L-T8-PND Veszélyes helymeghatározó készülék T8 34w | AF6WUE 20LM85 HALP-24-2L-T8-PND25.875 "-20 foktól 70 fokig34Lógos-7 13 / 64 "5 27 / 64 "T8, 2FT€995.42
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-24-3L-T8-SFC Veszélyes helymeghatározó T8 51w | AF6WUF 20LM86 HALP-24-3L-T8-SFC25.875 "-20 foktól 70 fokig51Felület vagy felfüggesztve-7 31 / 32 "5 13 / 64 "T8, 2FT€1,201.34
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-24-3L-T8-PND Veszélyes helymeghatározó készülék T8 51w | AF6WUG 20LM87 HALP-24-3L-T8-PND25.875 "-20 foktól 70 fokig51Lógos-7 13 / 64 "5 27 / 64 "T8, 2FT€1,155.10
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-LED-SFC Veszélyes helyzetjelző lámpatest T8 led 56w | AF6WWG 20LM56 HALP-48-2L-LED-SFC49 31 / 32 "-40 foktól 65 fokig56Felület vagy felfüggesztveLEDT8-28W-V17 31 / 32 "5 3 / 32 "T8-LED, 4FT€1,759.88
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-LED-PND Veszélyes helymeghatározó készülék T8-vezetésű 56w | AF6WWH 20LM57 HALP-48-2L-LED-PND49 47 / 64 "-40 foktól 65 fokig56LógosLEDT8-28W-V17 13 / 64 "5 27 / 64 "T8-LED, 4FT€1,759.88
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-3L-LED-SFC Veszélyes helymeghatározó készülék T8 vezetésű 84w | AF6WWJ 20LM58 HALP-48-3L-LED-SFC49 31 / 32 "-40 foktól 65 fokig84Felület vagy felfüggesztveLEDT8-28W-V17 31 / 32 "5 3 / 32 "T8-LED, 4FT€1,962.43
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-3L-LED-PND Veszélyes helymeghatározó készülék T8 vezetésű 84w | AF6WWK 20LM59 HALP-48-3L-LED-PND49 47 / 64 "-40 foktól 65 fokig84LógosLEDT8-28W-V17 13 / 64 "5 27 / 64 "T8-LED, 4FT€1,962.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-T5HO-SFC veszélyes helyszíni rögzítő T5ho 108w
€1,071.33 /Mértékegység