LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-3L-LED-BMSW Veszélyes helyszínre szerelhető lámpatest T8-led 42w | AF6WYC 20LN02

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-3L-LED-BMSW Veszélyes helyzetű lámpatest, T8-led 42w

Raktáron
Tétel: AF6WYC Modell: HAL-24-3L-LED-BMSWKereszthivatkozás: 20LN02

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,451.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes világítótest
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 65 fokig
befejezSzürke
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye42
Magasság8 21 / 32 "
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAlumínium
Lámpa megnevezéseT8-LED, 2FT
Lámpa tartozékIgen
Lámpa mennyisége3
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts14
Hossz26 9 / 32 "
Lens AnyagAkril
FelszerelésLapos felületű forgatható konzol
Javasolt lámpatételLEDT-14W-V1
Feszültség120 / 277 VAC
Szélesség7 5 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.66
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód9405108020

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Állítható szögtartó, 50,000 XNUMX óra. LED Life, Rig Light

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa tartozékA környezet hőmérséklete. HatótávolságbefejezLámpa mennyiségeLámpa típusaLámpa WattsHosszLens AnyagÁr
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-SFC Veszélyes helyszínre szerelhető lámpatest T8-led 56w | AF6WUD 20LM36 HAL-48-2L-LED-SFCIgen-40 foktól 65 fokigSzürke2LED2853 47 / 64 "Akril€2,254.76
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-PND T8-led 56w Veszélyes helyszínre szerelhető lámpa | AF6WVL 20LM37 HAL-48-2L-LED-PNDIgen-40 foktól 65 fokigSzürke2LED2853 47 / 64 "Akril€2,266.00
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-SFC T5ho 108w veszélyes helyekre szerelt lámpatest | AF6WVM 20LM38 HAL-48-2L-T5HO-SFCIgen-20 foktól 70 fokigSzürke2Fluoreszkáló5453 47 / 64 "Akril€1,669.57
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-PND T5ho 108w veszélyes helyszíni rögzítő | AF6WVN 20LM39 HAL-48-2L-T5HO-PNDIgen-20 foktól 70 fokigSzürke2Fluoreszkáló5453 47 / 64 "Akril€1,702.11
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-SFC T8 64w veszélyes helyekre szerelhető berendezés | AF6WVP 20LM40 HAL-48-2L-T8-SFCIgen-20 foktól 70 fokigSzürke2Fluoreszkáló3253 47 / 64 "Akril€1,702.11
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-PND T8 64w veszélyes helyszíni lámpatest | AF6WVQ 20LM41 HAL-48-2L-T8-PNDIgen-20 foktól 70 fokigSzürke2Fluoreszkáló3253 47 / 64 "Akril€1,702.11
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-2L-LED-SFC Veszélyes helyszínre szerelhető lámpatest T8-led 56w | AF6WVR 20LM42 HAL-EMG-48-2L-LED-SFCIgen-40 foktól 50 fokigSzürke2LED2853 47 / 64 "Akril€3,457.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-3L-LED-BMSW Veszélyes helyzetű lámpatest, T8-led 42w
€1,451.17 /Mértékegység