ENPAC 5460-YE IBC tároló egység, 275 gallon kiömlési kapacitás, sárga, HDPE | AH3CKN 31DM15

ENPAC 5460-YE IBC tároló egység, 275 gallon kiömlési kapacitás, sárga, HDPE

Raktáron
Tétel: AH3CKN Modell: 5460-YEKereszthivatkozás: 31DM15

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,584.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIBC elszigetelő egység
CsatornaNem
Magasság47 "
Hossz57 "
Terhelhetőség3000 font
AnyagHDPE
Nyitási típusNincs fedél
Kiömlési kapacitás275 gal.
Szélesség57 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 115.668
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)144.78
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fedett / fedetlen: Fedetlen
    • IBC-k száma: 1

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekCsatornaMagasságHosszTerhelhetőségAnyagKiömlési kapacitásÁr
ENPAC 5469-YE IBC tárolóegység, 29-1/2 hüvelykes, HDPE, sárga | AD9JYN 4TAL1 5469-YE80.5 "Sárga-29.5 "73 "8000 fontpolietilén385 gal.€2,906.43
ajánlatkérés
ENPAC 5275-BK-D politartályos tárolóegység, űrtartalom 275 gallon, leeresztővel, fekete | AH3CKF 31DL68 5275-BK-D45 "-Igen36 "83 "-HDPE275 gal.€1,028.11
ajánlatkérés
ENPAC 5550-BK-D politartály tároló egység, űrtartalom 550 gallon, leeresztővel, fekete | AH3CKG 31DL69 5550-BK-D71 "-Igen32 "113 "-HDPE750 gal.€1,590.57
ajánlatkérés
ENPAC 5460-YE-D IBC tároló egység, lefolyóval, 57 hüvelyk hosszú, sárga | AH3CKP 31DM16 5460-É-D57 "-Igen47 "57 "3000 fontHDPE275 gal.€3,652.54
ENPAC 5480-YE IBC tároló egység, 750 gallon kiömlési kapacitás, sárga, HDPE | AH3CKR 31DM18 5480-YE71 "-Nem32 "113 "8000 fontHDPE750 gal.€4,895.93
ajánlatkérés
ENPAC 5480-YE-D IBC tároló egység, lefolyóval, sárga | AH3CKT 31DM19 5480-É-D71 "-Igen32 "113 "8000 fontHDPE750 gal.€4,970.23
ajánlatkérés
ENPAC 5482-YE IBC tároló egység, 385 gallon kiömlési kapacitás, sárga, HDPE | AH3CKU 31DM20 5482-YE110 "-Nem20 "55 "10,000 fontHDPE385 gal.€3,428.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENPAC 5460-YE IBC tároló egység, 275 gallon kiömlési kapacitás, sárga, HDPE
€3,584.90 /Mértékegység