Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-FL-24V Veszélyes helyen lévő LED-lámpa 16W | AF6WZT 20LN42

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-FL-24V Veszélyes helyen lévő LED-lámpa 16W

Raktáron
Cikkszám: AF6WZT Modell: HAL-24-16W-LED-FL-24VKereszthivatkozás: 20LN42
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
€893.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyen elhelyezkedő LED lámpatest
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 85 fokig
befejezFekete
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye16
Magasság1 53 / 64 "
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAlumínium
Lámpa mennyisége0
Lámpa típusaLED
Hossz24 45 / 64 "
Lens AnyagAkril
FelszerelésFelület vagy felfüggesztve
Feszültség24 VDC
Szélesség2 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8512202040

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Szekrény és gépi világítás az 1. osztály 2. osztályának területeihez

Termékváltozatok

TermékekModellLens AnyagA környezet hőmérséklete. HatótávolságbefejezFelszerelésFeszültségSzélességLámpatest teljesítményeMagasságÁr
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-SP Veszélyes elhelyezkedésű LED-lámpatest 25W | AF6WUH 20LN37 HAL-36-25W-LED-1227-SPAkril-40 foktól 85 fokigFeketeFelület vagy felfüggesztve120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "€1,561.60
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-FL Veszélyes helyzetű LED-világítótest 25W | AF6WUJ 20LN38 HAL-36-25W-LED-1227-FLAkril-40 foktól 85 fokigFeketeFelület vagy felfüggesztve120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "€1,561.60
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-SP-12V Veszélyes helyzetű LED-lámpatest 16W | AF6WUK 20LN39 HAL-24-16W-LED-SP-12VAkril-40 foktól 85 fokigFeketeFelület vagy felfüggesztve12 VDC2 11 / 16 "161 53 / 64 "€893.96
LARSON ELECTRONICS LLC EPLC2-HB-150LED-RT Veszélyes helyzetű LED-világítótest 150W | AF6WZB 20LN24 EPLC2-HB-150LED-RTEdzett üveg-40 foktól 65 fokigSzürkeÁllítható U-konzol120 / 277 VAC13 27 / 32 "1507 21 / 32 "€2,584.34
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-HB-240W-RSLED Veszélyes helyzetű LED-világítótest 240W | AF6WZC 20LN25 HAL-HB-240W-RSLEDPolikarbonát-40 foktól 55 fokigFeketeFelület és medál120 / 277 VAC14 "24014 25 / 32 "€5,584.60
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-RSLED-240W LED világítótest 240W polikarbonát | AF6WZD 20LN26 HAL-RSLED-240WPolikarbonát-40 foktól 55 fokigFeketeFelület vagy felfüggesztve120 / 277 VAC7 59 / 64 "24023 63 / 64 "€5,697.02
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-SP-12V Veszélyes helyzetű LED-es lámpatest 33W | AF6WZE 20LN27 HAL-48-33W-LED-SP-12VAkril-40 foktól 85 fokigFeketeFelület vagy felfüggesztve12 VDC2 11 / 16 "331 53 / 64 "€1,105.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-FL-24V Veszélyes helyen lévő LED-lámpa 16W
€893.96 /Mértékegység