Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA SFTH-03-9 Nyomatékpánt 1-31/32 hüvelyk H 1-43/64 hüvelyk szélesség | AE2AWN 4WDZ7

LAMP SFTH-03-9 Nyomatékpánt 1-31/32 hüvelyk H 1-43/64 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE2AWN Modell: SFTH-03-9Kereszthivatkozás: 4WDZ7
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
€60.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomaték zsanér
színekTermészetes
CornersLekerekített
Ajtólap hossza1 31 / 32 "
Ajtólap szélessége17 / 32 "
befejezCsiszolt
Keretlevél hossza1 31 / 32 "
Keretlevél szélessége33 / 64 "
hardverNem számít
Magasság1 31 / 32 "
Lyukak levélenként2 vagy 3
Levél vastagsága0.078 "
Terhelhetőség7.8 font
AnyagRozsdamentes acél
Pin Dia.1 / 2 "
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség1 43 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8302106090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellPin Dia.Ajtólap hosszaAjtólap szélességeSzélességKeretlevél hosszaKeretlevél szélességeMagasságLevél vastagságaÁr
LÁMPA SFTH-02-5 Nyomatékpánt 37/64 hüvelyk H 1-3/8 hüvelyk szélesség | AE2AWL 4WDZ5 SFTH-02-511 / 32 "37 / 64 "23 / 64 "1.38 "37 / 64 "9 / 16 "37 / 64 "0.047 "€48.06
LÁMPA SFTH-03-19 Nyomatékpánt 1-31/32 hüvelyk H 1-43/64 hüvelyk szélesség | AE2AWM 4WDZ6 SFTH-03-191 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "€60.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP SFTH-03-9 Nyomatékpánt 1-31/32 hüvelyk H 1-43/64 hüvelyk szélesség
€60.26 /Mértékegység