Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB71614112P10 Hex Head Cap Screw, 7/16-14 X 1-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CBY 36RH12

FOREVERBOLT FBHEXB71614112P10 hatlapfejű csavar, 7/16-14 x 1-1/2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk

Raktáron
Tétel: AH7CBY Modell: FBHEXB71614112P10Kereszthivatkozás: 36RH12
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
€35.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz1.5 "
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB71614112P10 hatlapfejű csavar, 7/16-14 x 1-1/2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk
€35.83 /csomag