Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA SFTH-02-5 Nyomatékpánt 37/64 hüvelyk H 1-3/8 hüvelyk szélesség | AE2AWL 4WDZ5

LAMP SFTH-02-5 Nyomatékpánt 37/64 hüvelyk H 1-3/8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE2AWL Modell: SFTH-02-5Kereszthivatkozás: 4WDZ5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€48.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomaték zsanér
színekTermészetes
CornersLekerekített
Ajtólap hossza37 / 64 "
Ajtólap szélessége23 / 64 "
befejezCsiszolt
Keretlevél hossza37 / 64 "
Keretlevél szélessége9 / 16 "
hardverNem számít
Magasság37 / 64 "
Lyukak levélenként2 vagy 3
Levél vastagsága0.047 "
Terhelhetőség4.3 font
AnyagRozsdamentes acél
Pin Dia.11 / 32 "
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8302106090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellPin Dia.Ajtólap hosszaAjtólap szélességeSzélességKeretlevél hosszaKeretlevél szélességeMagasságLevél vastagságaÁr
LÁMPA SFTH-03-19 Nyomatékpánt 1-31/32 hüvelyk H 1-43/64 hüvelyk szélesség | AE2AWM 4WDZ6 SFTH-03-191 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "€60.26
LÁMPA SFTH-03-9 Nyomatékpánt 1-31/32 hüvelyk H 1-43/64 hüvelyk szélesség | AE2AWN 4WDZ7 SFTH-03-91 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "€60.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP SFTH-02-5 Nyomatékpánt 37/64 hüvelyk H 1-3/8 hüvelyk szélesség
€48.06 /Mértékegység