Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA HP-50 Hasp forgó szem 304 rozsdamentes acél | AD2QER 3TJL9

LAMP HP-50 Hasp Rotating Eye 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD2QER Modell: HP-50Kereszthivatkozás: 3TJL9
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
€27.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó szem Hasp
befejezCsiszolt
Hasp stílushagyományos
Magasság7 / 8 "
Hossz1 31 / 32 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Bilincs Dia.13 / 64 "
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302416015
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszAnyagSzélességÁr
LÁMPA HP-100 Hasp forgó szem 304 rozsdamentes acél | AD2QEN 3TJL6 HP-100Csiszolt1.156 "3 15 / 16 "304 Stainless Steel1 25 / 64 "€89.23
LÁMPA HP-120 Hasp forgószem 304 rozsdamentes acél | AD2QEP 3TJL7 HP-120Csiszolt1.156 "4 23 / 32 "304 Stainless Steel1 37 / 64 "€109.60
LÁMPA HP-40 Hasp forgó szem 304 rozsdamentes acél | AD2QEQ 3TJL8 HP-40Csiszolt7 / 8 "1 37 / 64 "304 Stainless Steel7 / 8 "€26.21
LÁMPA HP-635S Hasp forgószem 316 rozsdamentes acél | AD2QEU 3TJN2 HP-635SElectro Polírozott1.156 "3.5 "316 Stainless Steel1.5 "€52.54
LÁMPA HP-645S Hasp forgószem 316 rozsdamentes acél | AD2QEW 3TJN4 HP-645SElectro Polírozott1 19 / 64 "4.5 "316 Stainless Steel1.5 "€60.05
LÁMPA HP-65 Hasp forgó szem 304 rozsdamentes acél | AD2QEX 3TJN5 HP-65Csiszolt7 / 8 "2 9 / 16 "304 Stainless Steel15 / 16 "€30.66
LÁMPA HP-660S Hasp forgószem 316 rozsdamentes acél | AD2QEZ 3TJN7 HP-660SElectro Polírozott1.156 "6"316 Stainless Steel2"€89.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP HP-50 Hasp Rotating Eye 304 rozsdamentes acél
€27.29 /Mértékegység