Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA HNH-50CR Leemelő zsanér, szatén 1-31/32 x 1-37/64 hüvelyk | AE2AVM 4WDW8

LAMP HNH-50CR leemelő zsanér, szatén 1-31/32 x 1-37/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2AVM Típus: HNH-50CRKereszthivatkozás: 4WDW8
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
€24.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőpánt
színekTermészetes
CornersNégyzet
Ajtólap hossza1 31 / 32 "
Ajtólap szélessége37 / 64 "
befejezSzatén
Keretlevél hossza1 31 / 32 "
Keretlevél szélessége37 / 64 "
hardverBeleértve
Magasság1 31 / 32 "
HolesNélkül
Lyukak levélenként0
Levél vastagsága3 / 32 "
Bal / jobb kézJobb
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésHegeszthető
Pin Dia.27 / 64 "
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség1 37 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8302106090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságszínekCornersHolesLyukak levélenkéntLevél vastagságaBal / jobb kézTerhelhetőségÁr
LÁMPA GH-34/8 / SP Felszedhető zsanér, csiszolt 1.45 x 1.26 hüvelyk | AE2AUQ 4WDU5 GH-34/8 / SP1 29 / 64 "TermészetesRoundA11.375 "Bal4.4 font€23.53
LÁMPA GH-36 / NCRR levehető zsanér, csiszolt 1.45 x 1.26 hüvelyk | AE2AUR 4WDU6 GH-36 / NCRR1 29 / 64 "TermészetesRoundA11.375 "Jobb4.4 font€19.20
LÁMPA HG-CV65 Lemezzsanér alumínium 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AUZ 4WDV4 HG-CV652 9 / 16 "fehérNégyzetA2-Jobb-€68.00
LÁMPA HG-CV65NL Alumit levehető zsanér 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AVA 4WDV5 HG-CV65NL2 9 / 16 "fehérNégyzetA2-Bal-€77.89
LÁMPA HNH-100CL levehető zsanér szatén 3-15 / 16 x 3-15 / 64 hüvelyk | AE2AVJ 4WDW5 HNH-100CL3 15 / 16 "TermészetesNégyzetNélkül-5 / 32 "Bal-€82.68
LÁMPA HNH-100CR Leszerelhető zsanér szatén 3-15/16 x 3-15/64 hüvelyk | AE2AVK 4WDW6 HNH-100CR3 15 / 16 "TermészetesNégyzetNélkül-5 / 32 "Jobb-€86.13
LÁMPA HNH-50CL levehető zsanér szatén 1-31 / 32 x 1-37 / 64 hüvelyk | AE2AVL 4WDW7 HNH-50CL1 31 / 32 "TermészetesNégyzetNélkül-3 / 32 "Bal-€24.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP HNH-50CR leemelő zsanér, szatén 1-31/32 x 1-37/64 hüvelyk
€24.90 /Mértékegység