Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA HG-BH80 kettős hatású zsanér, rozsdamentes acél 180 fokos hegesztéssel | AE2AUX 4WDV2

LAMP HG-BH80 kettős működésű csuklópánt, rozsdamentes acél, 180 fokos hegesztés

Raktáron
Tétel: AE2AUX Modell: HG-BH80Kereszthivatkozás: 4WDV2
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
€101.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla akciópánt
Csapágy típusEgyszerű
színekTermészetes
CornersNégyzet
Ajtólap hossza3 45 / 64 "
Ajtólap szélessége59 / 64 "
befejezSzatén
Keretlevél hossza3 45 / 64 "
Keretlevél szélessége59 / 64 "
hardverBeleértve
Magasság3.156 "
Lyukak levélenként5
Terhelhetőség5.7 font / pár
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésHegeszthető
IrányultságBal vagy Jobb kéz
Pin Dia.19 / 64 "
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség3.156 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302106090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellAjtólap hosszaKeretlevél hosszahardverMagasságSzélességÁr
LÁMPA HG-BH70 kettős hatású csuklópánt, rozsdamentes acél 180 fokos hegesztéssel | AE2AUW 4WDV1 HG-BH703 5 / 64 "3 5 / 64 "Nem számít2.75 "3 5 / 64 "€86.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP HG-BH80 kettős működésű csuklópánt, rozsdamentes acél, 180 fokos hegesztés
€101.02 /Mértékegység