Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA HG-BH70 kettős hatású csuklópánt, rozsdamentes acél 180 fokos hegesztéssel | AE2AUW 4WDV1

LAMP HG-BH70 kettős működésű csuklópánt, rozsdamentes acél, 180 fokos hegesztés

Raktáron
Tétel: AE2AUW Modell: HG-BH70Kereszthivatkozás: 4WDV1
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
€86.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla akciópánt
Csapágy típusEgyszerű
színekTermészetes
CornersNégyzet
Ajtólap hossza3 5 / 64 "
Ajtólap szélessége59 / 64 "
befejezSzatén
Keretlevél hossza3 5 / 64 "
Keretlevél szélessége59 / 64 "
hardverNem számít
Magasság2.75 "
Lyukak levélenként5
Terhelhetőség5.7 font / pár
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésHegeszthető
IrányultságBal vagy Jobb kéz
Pin Dia.19 / 64 "
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség3 5 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8302106090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellAjtólap hosszaKeretlevél hosszahardverMagasságSzélességÁr
LÁMPA HG-BH80 kettős hatású zsanér, rozsdamentes acél 180 fokos hegesztéssel | AE2AUX 4WDV2 HG-BH803 45 / 64 "3 45 / 64 "Beleértve3.156 "3.156 "€101.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP HG-BH70 kettős működésű csuklópánt, rozsdamentes acél, 180 fokos hegesztés
€86.65 /Mértékegység