Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LABELMASTER HML7C Tűzveszélyes gáz címke 100 mm x 100 mm 100 címkék | AH6GTC 35ZK07

LABELMASTER HML7C tűzveszélyes gáz címke 100 mm x 100 mm 100 címke

Raktáron
Tétel: AH6GTC Modell: HML7CKereszthivatkozás: 35ZK07

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyúlékony gázcímke
HáttérszínPiros
FejlécNincs fejléc
Magasság3 15 / 16 "
NyelvAngol
Jelmagyarázat színefehér
Legend stílusSzöveg és szimbólum
AnyagPapír
Fém detektálhatóNem
Címkék száma100
Alakgyémánt
Szélesség3 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
LABELMASTER HMSL70 Tűzveszélyes gáz címke 100mm x 100mm Polipropilén 500 | AH6GTB 35ZK06 HMSL70polipropilén€180.60
LABELMASTER HML7 tűzveszélyes gáz címke 100 mm x 100 mm papír 500 | AH6GTD 35ZK08 HML7Papír€51.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABELMASTER HML7C tűzveszélyes gáz címke 100 mm x 100 mm 100 címke
€29.28 /Mértékegység