LABCONCO 7701020 CentriVap micro IR 115V | AG9BZB 10P811

LABCONCO 7701020 CentriVap micro IR 115V

Raktáron
Tétel: AG9BZB Típus: 7701020Kereszthivatkozás: 10P811

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€22,096.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételconcentrator
AC erősítők5A
KapacitásLegfeljebb 24 1.5 ml-es injekciós üveg tárolható
színekGleccser fehér
TeljesítésIgen
Átmérő10.4
Magasság8.9
tartLegfeljebb 24 1.5 ml-es injekciós üveg tárolható
AnyagMűanyag burkolat
Max. Hőmérséklet65 fok
Maximális kémcsőméret1.5 ml mikrocentrifuga csövek
motor típusaMágneses indukció
Zajcsökkentési besorolás NRRKevesebb mint 68 dB
Sebesség1700 rpm
Sebesség ellenőrzés1700 rpm
Temp. Hatótávolság35 C-65 fok C
Csőméret.5 ml-30 ml
típusVákuum
Feszültség (AC)115V
Szélesség8.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)36.07
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)36.07
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 7701020 CentriVap micro IR 115V
€22,096.34 /Mértékegység