LABCONCO 7320035 digitális szárazfürdő acél 230V | AF8LCE 26ZX48

LABCONCO 7320035 Digitális szárazfürdő acél 230V

Raktáron
Tétel: AF8LCE Típus: 7320035Kereszthivatkozás: 26ZX48

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€24,549.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális száraz fürdő
Pontosság+ / - 0.1
AlapanyagPorszórt acél
TeljesítésCE
Mélység13 "
Magasság12.5 "
AnyagPorszórt acél
Max. Hőmérséklet100 fok C
Választék30-100 ° C
Temp. Hatótávolság30 foktól 100 fokig
Feszültség (DC)230
Szélesség20.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8419899585

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésMax. HőmérsékletTemp. HatótávolságÁr
LABCONCO 7320020 digitális szárazfürdő acél 115V | AF8LCC 26ZX46 7320020ETL, ETL-C100 fok C30 foktól 100 fokig€20,184.58
LABCONCO 7320030 digitális szárazfürdő acél 230V | AF8LCD 26ZX47 7320030CE100 fok C30 foktól 100 fokig€24,549.21
LABCONCO 7320037 digitális szárazfürdő acél 230V | AF8LCF 26ZX49 7320037CE100 fok C30 foktól 100 fokig€24,549.21
LABCONCO 7320040 digitális szárazfürdő acél 230V | AF8LCG 26ZX50 7320040ETL, ETL-C100 fok30 fokozatok az 100 fokig€24,549.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 7320035 Digitális szárazfürdő acél 230V
€24,549.21 /Mértékegység