LABCONCO 7310020 Vákuumos koncentrátor, hűtőszekrény asztali | AH9UJT 41V541

LABCONCO 7310020 Vákuumos koncentrátor, hűtőszekrény asztallap

Raktáron
Tétel: AH9UJT Típus: 7310020Kereszthivatkozás: 41V541

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€23,636.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuumkoncentrátor
AC erősítők12
KapacitásLegfeljebb 132 minta
színekFehér és kék
TeljesítésETL és ETL-C
Átmérő21.7
Magasság16.6
tartLegfeljebb 132 minta
AnyagRozsdamentes, porszórt acél
Max. Hőmérséklet100 fok
Maximális RCF1725 rpm
Maximális kémcsőméretVáltozó
motor típusaBrushless Motor
Sebesség1725 rpm
Sebesség ellenőrzés1725 fordulat / percig
Temp. Hatótávolság-4C és 100 fok között
CsőméretLegfeljebb 132 minta
típusHűtött pad
Feszültség (AC)115
Szélesség14.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.8
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)76.2
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAC erősítőkKapacitásSebesség ellenőrzésTemp. HatótávolságCsőmérettípusFeszültség (AC)Ár
LABCONCO 7315020 Vákuumos koncentrátor | AH8ZBE 39D544 7315020Porszórt acél6038L1725 rpm0 és 100 fokok--115€51,841.58
LABCONCO 7315021 Vákuumos koncentrátor 115V/60A | AH8ZBF 39D545 7315021Porszórt acél6038L1725 rpm0 és 100 fokok-Saválló115€62,647.33
LABCONCO 7315022 Vákuumkoncentrátor 115V/60A | AH8ZBG 39D546 7315022Porszórt acél6038L1725 rpm0 és 100 fokok-Heat Boost115€53,127.99
LABCONCO 7315023 vákuumkoncentrátor 115V / 60A | AH8ZBH 39D547 7315023Porszórt acél6038L1725 rpm0 és 100 fokok-Hőfokozó, saválló115€63,922.97
LABCONCO 7315030 Vákuumos koncentrátor 230V/50A | AH8ZBJ 39D548 7315030Porszórt acél5038L1725 rpm0 és 100 fokok--230€51,841.58
LABCONCO 7315031 Vákuumos koncentrátor 230V/50A | AH8ZBK 39D549 7315031Porszórt acél5038L1725 rpm0 és 100 fokok-Saválló230€62,647.33
LABCONCO 7315032 Vákuumos koncentrátor 230V/50A | AH8ZBL 39D550 7315032Porszórt acél5038L1725 rpm0 és 100 fokok-Heat Boost230€53,127.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 7310020 Vákuumos koncentrátor, hűtőszekrény asztallap
€23,636.85 /Mértékegység