LABCONCO 7315023 vákuumkoncentrátor 115V / 60A | AH8ZBH 39D547

LABCONCO 7315023 Vákuumos koncentrátor 115V/60A

Raktáron
Cikkszám: AH8ZBH Típus: 7315023Kereszthivatkozás: 39D547

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€63,922.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuumkoncentrátor
AC erősítők60
Kapacitás38L
színekRozsdamentes acél / gleccser fehér
TeljesítésETL
Átmérő11.4 "
Magasság16.9 "
tartforgórész
AnyagPorszórt acél
Max. Hőmérséklet100 fok
Sebesség1725 rpm
Sebesség ellenőrzés1725 rpm
Hőmérséklet Pontosság+/- 1 fok
Temp. Hatótávolság0 és 100 fokok
típusHőfokozó, saválló
Feszültség (AC)115
Szélesség26.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.5
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)69.85
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAC erősítőkKapacitásSebesség ellenőrzésTemp. HatótávolságCsőmérettípusFeszültség (AC)Ár
LABCONCO 7315020 Vákuumos koncentrátor | AH8ZBE 39D544 7315020Porszórt acél6038L1725 rpm0 és 100 fokok--115€51,841.58
LABCONCO 7315021 Vákuumos koncentrátor 115V/60A | AH8ZBF 39D545 7315021Porszórt acél6038L1725 rpm0 és 100 fokok-Saválló115€62,647.33
LABCONCO 7315022 Vákuumkoncentrátor 115V/60A | AH8ZBG 39D546 7315022Porszórt acél6038L1725 rpm0 és 100 fokok-Heat Boost115€53,127.99
LABCONCO 7315030 Vákuumos koncentrátor 230V/50A | AH8ZBJ 39D548 7315030Porszórt acél5038L1725 rpm0 és 100 fokok--230€51,841.58
LABCONCO 7315031 Vákuumos koncentrátor 230V/50A | AH8ZBK 39D549 7315031Porszórt acél5038L1725 rpm0 és 100 fokok-Saválló230€62,647.33
LABCONCO 7315032 Vákuumos koncentrátor 230V/50A | AH8ZBL 39D550 7315032Porszórt acél5038L1725 rpm0 és 100 fokok-Heat Boost230€53,127.99
LABCONCO 7315033 Vákuumos koncentrátor 230V/50A | AH8ZBM 39D551 7315033Porszórt acél5038L1725 rpm0 és 100 fokok-Hőfokozó, saválló230€63,922.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 7315023 Vákuumos koncentrátor 115V/60A
€63,922.97 /Mértékegység