LABCONCO 7181810 többsebességű légfúvó üvegszálas 0 szűrő | AH8XFC 39AU85

LABCONCO 7181810 Több sebességű fúvó üvegszálas 0 szűrő

Raktáron
Tétel: AH8XFC Típus: 7181810Kereszthivatkozás: 39AU85

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,815.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbsebességű fúvó
HP1
AnyagÜveggyapot
Szükséges szűrők száma0
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.824
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)73.66
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
LABCONCO 7181822 Többfokozatú ventilátor 230V | AH8XDL 39AU46 7181822230€8,469.31
LABCONCO 7181812 többsebességű fúvó 115V | AH8XEL 39AU70 7181812115€9,004.03
LABCONCO 7183410 Több sebességű fúvó üvegszálas | AH8XEY 39AU81 7183410115€10,471.68
LABCONCO 7183412 Többfokozatú ventilátor 1 LE | AH8XFP 39AU96 7183412115€10,731.25
LABCONCO 7181820 Többfokozatú ventilátor 1 LE Üvegszálas | AH8XGG 39AV13 7181820230€8,291.32
LABCONCO 7061120 többfokozatú ventilátor 1 LE 0 szűrők | AH8XGK 39AV16 7061120230€6,066.47
LABCONCO 7061122 többsebességes fúvó 0 szűrő | AH8XHM 39AV41 7061122230€6,415.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 7181810 Több sebességű fúvó üvegszálas 0 szűrő
€8,815.09 /Mértékegység