LABCONCO 112437002 Laboratóriumi páraelszívó padló 48 hüvelyk szélesség 115V 60 Hz | AH8XJU 39AV72

LABCONCO 112437002 Laboratóriumi páraelszívó padló 48 hüvelyk szélesség 115 V 60 Hz

Raktáron
Tétel: AH8XJU Típus: 112437002Kereszthivatkozás: 39AV72

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€33,345.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi motorháztető
színekGleccser fehér
Mélység55-11 / 16 "
Magasság95 "
Hz60
SzereljeEmelet
Sebességek száma0
Feszültség115
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 342
Hajó magassága (cm)165.1
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)142.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságSzélességÁr
LABCONCO 112216002 Laboratóriumi páraelszívó padló, 192 hüvelyk, szélesség 115 V | AH8XDZ 39AU59 112216002Gleccser fehér37-11 / 16 "95 "192 "€55,968.43
ajánlatkérés
LABCONCO 112226002 Laboratóriumi páraelszívó padló, 192 hüvelyk, szélesség 60 Hz | AH8XEB 39AU61 112226002Gleccser fehér43-11 / 16 "95 "192 "€57,455.28
ajánlatkérés
LABCONCO 112617002 Laboratóriumi páraelszívó padló, 72 hüvelyk, szélesség 115 V | AH8XEK 39AU69 112617002Gleccser fehér37-11 / 16 "95 "72 "€28,197.70
ajánlatkérés
LABCONCO 112026002 Laboratóriumi páraelszívó padló 120 hüvelyk szélesség 115V 60 Hz | AH8XEN 39AU72 112026002Gleccser fehér43-11 / 16 "95 "120 "€40,029.06
ajánlatkérés
LABCONCO 112827002 Laboratóriumi páraelszívó padló, 96 hüvelyk szélesség | AH8XEX 39AU80 112827002Gleccser fehér43-11 / 16 "95 "96 "€36,290.94
ajánlatkérés
LABCONCO 112036002 Laboratóriumi páraelszívó padló, 120 hüvelyk, szélesség 115 V | AH8XEZ 39AU82 112036002Gleccser fehér55-11 / 16 "95 "120 "€42,712.49
ajánlatkérés
LABCONCO 112627002 Laboratóriumi páraelszívó padló, 72 hüvelyk, szélesség 60 Hz | AH8XFH 39AU90 112627002Gleccser fehér43-11 / 16 "95 "72 "€31,233.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 112437002 Laboratóriumi páraelszívó padló 48 hüvelyk szélesség 115 V 60 Hz
€33,345.63 /Mértékegység